Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Microscope Slides, Charged, 45° Corners | Avantor

Microscope Slides, Charged, 45° Corners

Peach, 1 mm, 75×25 mm (3×1"), CS
Catalog # 76948-368
Supplier:   Mopec
Fournisseur #:  SL145-PE-CS
Microscope Slides, Charged, 45° Corners
Catalog # 76948-368
Supplier:  Mopec
Microscope Slides, Charged, 45° Corners
Microscope Slides, Charged, 45° Corners

Peach, 1 mm, 75×25 mm (3×1"), CS

Price
$1,606.40
Log in pour la disponibilité
Case of 1,440
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

High-quality, charged microscope slides with color coding.

  • 1×3" slides, 1 mm thickness
  • 100% guaranteed against sticking and contamination
  • 45 degree corners
  • Uniform flat paint for perfect barcodes

Slides are available in white, blue, pink, yellow, green, tan, peach, and lilac.

Packaging: The packaging options include 1 box of 72 slides and 1 case of 1440 slides.

Spécifications
  • Color:
    Peach
  • L×l:
    75×25 mm (3×1")
  • Épaisseur:
    1 mm
  • Packaging:
    CS

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.