Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Tilt Ladders | Avantor

Tilt Ladders

Tilt ladder, mouse, 60 cm, Acrylic/metal
Catalog # 76670-208
Supplier:   MAZE ENGINEERS
Fournisseur #:  5014
Tilt Ladders
Catalog # 76670-208
Supplier:  MAZE ENGINEERS
Tilt Ladders
Tilt Ladders

Tilt ladder, mouse, 60 cm, Acrylic/metal

Price
$3,861.44
Log in pour la disponibilité
Each
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

The rodent tilt ladder is used in many other motor function experiments, as it is combined with a ladder-like grounding and moved to any angle needed to obtain a reward.

  • Acrylic frame and metal rods
  • Easy to clean, assemble, and disassemble

The rodent tilt ladder was originally described in the literature in 1989 in physiologic saphenous vein experiments, where rodents were kept in a tilt state.

The tilt ladder for mouse features 40 ladder rungs, with a bar length of 10 cm to accommodate 8 cm width of ladder. The tilt ladder for rat features 45 ladder rungs, with a bar length of 15 cm to accommodate 13 cm width of ladder. For both models, the bar diameter is 0.3 cm, and drilled holes in regularly spaced 1cm intervals allow for multiple patterns of bar insertion.

Spécifications
  • Désignation:
    Tilt ladder, mouse
  • Longueur:
    60 cm
  • Matière:
    Acrylic/metal

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.