Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
T-Maze | Avantor

T-Maze

T-maze, rat, Blue, black, gray, white, or clear, 50 cm (stem), 50 cm (arm), 10 cm, 30 cm (wall), Acrylic
Catalog # 76669-918
Supplier:   MAZE ENGINEERS
Fournisseur #:  3402
T-Maze
Catalog # 76669-918
Supplier:  MAZE ENGINEERS
T-Maze
T-Maze

T-maze, rat, Blue, black, gray, white, or clear, 50 cm (stem), 50 cm (arm), 10 cm, 30 cm (wall), Acrylic

Price
$3,861.44
Log in pour la disponibilité
Each
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

Similar to the Y-Maze, T-Maze is a behavioral test used to assess spatial learning and memory in rodents.

  • Acrylic construction
  • Easy assembly and disssembly with a removable base
  • Easy to clean

The T-Maze is a behavioral test used to assess spatial learning and memory in rodents. The T-Maze consists of a starting arm and two goal arms, arranged in the shape of a 'T'. The goal arms can be baited with food or other rewards. The subject's movements are then tracked, and different measures such as the number of arm entries, the time spent in each arm, and the number of errors made can be used to assess the subject's memory and spatial navigation abilities.

The T-Maze for mouse measures 66 cm across the T-Maze. The T-Maze for rat measures 110 cm across the T-Maze. The T-Maze with central partition for mouse measures 70 cm across the T-Maze, with a central partition option.

Spécifications
  • Largeur:
    10 cm
  • Color:
    Blue, black, gray, white, or clear
  • Désignation:
    T-maze, rat
  • Hauteur:
    30 cm (wall)
  • Longueur:
    50 cm (stem), 50 cm (arm)
  • Matière:
    Acrylic
Accessories

Informations sur le produit

  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Food wells, Ø 2×1 cm, with lid, acrylic
    Food wells, Ø 2×1 cm, with lid, acrylic
    76669-922
    Log in pour la disponibilité
    Each - $215.74

Informations sur le produit

  • Catalog #
    Availability
    Price
  • T-maze stand, mouse, stainless steel, height: 32 cm
    T-maze stand, mouse, stainless steel, height: 32 cm
    76669-924
    Log in pour la disponibilité
    Each - $566.27

Informations sur le produit

  • Catalog #
    Availability
    Price
  • T-maze stand, rat, stainless steel, height: 45 cm
    T-maze stand, rat, stainless steel, height: 45 cm
    76669-926
    Log in pour la disponibilité
    Each - $647.19

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.