Visual Burrow System
Product Details & Documents
The Visual Burrow System (VBS) was developed by Bob Blanchard and Caroline Blanchard in the late 1980s. The VBS is commonly used in the evaluation of social behaviors.
- Default black acrylic construction
- Easy to clean
The Visual Burrow System (VBS) mimics the natural environment of rodents, enabling observation of natural social interactions that would have been otherwise impossible to observe in the wild. Each colony in the Visual Burrow System is housed in a rectangular acrylic chamber. Three chambers are positioned behind a barrier wall in the burrow area, with a wall separating it from the open area. These chambers are connected to and opened through the wall via clear Plexiglas tubes.
Spécifications
- Largeur:92 cm
- Color:Black
- Désignation:Visual burrow system, rat
- Hauteur:39 cm
- Longueur:129 cm
- Matière:Acrylic
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.



