VWR® dNTPs
dNTP Mix 40 mM, 40 μmoL, 2× 0.5 ml, EA
Supplier: VWR International
Jump to:
- L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
- Return Policy
Product Details & Documents
Ready to use molecular biology grade dNTP mixes and dNTP sets.
- Available as pre-mixed 40 or 100 mM solutions , or as sets of individual 100 mM dNTP solutions
- Both pre-mixed and sets have been functionally tested in PCR
- Purity >99% by HPLC
- Supplied in solution at pH 7.3 to 7.5
The dNTP mix is designed to save hands-on time for researchers, and reduce the possibility of contamination by reducing pipetting. The dNTP mix and dNTP solutions are convenient for use in DNA polymerization reactions, DNA labelling and sequencing processes.
Caution: For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Documents
Certificates
Recherche par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Désignation:dNTP Mix 40 mM
- Taille:40 μmoL
- Units:EA
- Volume:2× 0.5 ml
Spécifications
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



