Cryogenic Vials, MTC Bio
Cryogenic vials, 1.00 ml, Clear, Oui, Screw cap, PP, Sterile, 10 bags of 50
Catalog # 470336-824
Supplier: MTC BIO, INC.
Fournisseur #: V3801
Jump to:
Product Details & Documents
These cryogenic vials come sterile in convenient resealable bags of 50 vials.
- Self-standing star foot design
- Gamma sterilized
- Rnase, Dnase, pyrogen, and endotoxin free
- Free locking rack included with each case
Made of durable LN₂ grade polypropylene, these vials can withstand temperatures from –196 to +121 °C. The O-ring on the inner cap is made with silicone to prevent leakage.
Documents
Certificates
Recherche par numéro de lotSpécifications
- Avec bouchon:Oui
- Cap Material:PP
- Cap Type:Screw cap
- Sterility:Sterile
- Capacité:1.00 ml
- Color:Clear
- Désignation:Cryogenic vials
- Packaging:10 bags of 50
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



