VWR® General Purpose Dissecting Scissors
Product Details & Documents
These high-quality dissecting scissors are primarily used for general and multipurpose cutting, suture removal and dissection applications.
- Large rings for comfort, user control and stability
- Manufactured from AISI 420 stainless steel
- High polish, mirror finish
- Autoclavable and corrosion-resistant
Product conforms to international quality standards.
Certifications: ISO, GMP
Documents
Certificates
Recherche par numéro de lotSpécifications
- Désignation:Dissecting scissors
- Longueur:16.51 cm (6.5")
- Matière:Stainless steel
- Curvature:Straight
- Blade Type:Sharp/Blunt points
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



