Vydac C8, HPLC Columns
Analytique, C8, 5 µm, 4.60 mm, 150 mm
Catalog # 76402-440
Supplier: Avantor
Fournisseur #: VYD-5C8-150D
Jump to:
Product Details & Documents
Vydac is a registered trademark of W.R.Grace and Co.
Spécifications
- Type de colonne:Analytique
- Ø int.:4.60 mm
- Granulométrie:5 µm
- Longueur:150 mm
- Phase:C8
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



