Exsil ODS, HPLC Columns
ODS, 100 Å, 5 µm, 4.00 mm, 150 mm
Catalog # 76398-772
Jump to:
Discontinued
Product Details & Documents
Exsil HPLC columns are a useful alternative to the classical spherical HPLC silicas.
- Spherical porous silica
- Competitively priced
- Hichrom high efficiency
Exsil 100, the standard material, is supplied in a range of particle sizes and bonded phases to cover a wide range of applications.
Spécifications
- Ø int.:4.00 mm
- Granulométrie:5 µm
- Taille de pore:100 Å
- Longueur:150 mm
- Phase:ODS
- Carbon load:11%
- Cat. No.:76398-772
- Endcapped:Yes
- Surface area:200 m²/g
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



