ESD Safe Tweezers, Electron Microscopy Sciences
Style 5A rubber coated, Stainless steel, anti-magnetic, anti-acid, 115 mm, Straight, extra fine
Catalog # 76376-206
Supplier: ELECTRON MICROSCOPY SCIENCE
Fournisseur #: 78325-5A
ESD Safe Tweezers, Electron Microscopy Sciences
Catalog # 76376-206
Supplier: ELECTRON MICROSCOPY SCIENCE
Jump to:
Product Details & Documents
Soft ESD safe cushion grips (resistively 10E8 ohm), these tweezers are ergonomically designed.
Spécifications
- Désignation:Style 5A rubber coated
- Matière:Stainless steel, anti-magnetic, anti-acid
- Tip Style:Straight, extra fine
- Overall Length:115 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



