Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
ESD Safe Tweezers, Electron Microscopy Sciences | Avantor

ESD Safe Tweezers, Electron Microscopy Sciences

Style 2AB rubber coated, Stainless steel, anti-magnetic, anti-acid, 120 mm, Flat, round, curved, superior finish
Catalog # 76376-172
Marketsource
Fournisseur #:  78325-14
ESD Safe Tweezers, Electron Microscopy Sciences
Catalog # 76376-172
Supplier:  
Marketsource
ESD Safe Tweezers, Electron Microscopy Sciences
ESD Safe Tweezers, Electron Microscopy Sciences

Style 2AB rubber coated, Stainless steel, anti-magnetic, anti-acid, 120 mm, Flat, round, curved, superior finish

Discontinued
Le produit n'est plus fabriqué. Cependant, nous avons trouvé des produits alternatifs similaires.
Alternatives
TWEEZERS CURVED COBALT 114.3MM Catalog #63043-700

Le produit 63043-700 est similaire à 76376-172 mais le fabricant et les spécifications peuvent varier.

Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

Soft ESD safe cushion grips (resistively 10E8 ohm), these tweezers are ergonomically designed.

Spécifications
  • Désignation:
    Style 2AB rubber coated
  • Matière:
    Stainless steel, anti-magnetic, anti-acid
  • Tip Style:
    Flat, round, curved, superior finish
  • Overall Length:
    120 mm

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.