Vials, Polystyrene, with Snap Cap, Qorpak®
Vials, 5 dram, 18.48 ml, 22×56 mm, Polystyrene, Clear, Oui, Linerless snap cap, PP, White
Catalog # 76332-944
Supplier: Qorpak
Fournisseur #: 289100
Jump to:
Product Details & Documents
PS Snap Cap Vials offer great rigidity and glass-like clarity.
- Lightweight
- Best for powders and non-liquid materials
Polyethylene caps 'snap' on and off quickly and easily. Great for storing bench top accessories and field sampling.
Spécifications
- Avec bouchon:Oui
- Cap Material:PP
- Cap Type:Linerless snap cap
- Capacité:18.48 ml
- Color:Clear
- Désignation:Vials, 5 dram
- Matière:Polystyrene
- Diameter ×H:22×56 mm
- Cap Color:White
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



