VWR® Cleanroom Papers
Latex-free paper, Gray, 8.5×14", 28 lbs.
The cleanroom paper is ideal for documentation in critical environments, where very low particle and ESD generation is important.
- Low particle generation
Cleanroom paper is provided in latex or latex-free variants in a variety of colors.
- Color:Gray
- Désignation:Latex-free paper
- Dimensions:8.5×14"
- Weight:28 lbs.
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



