VWR® Vertical Racks
Vertical freezer rack, 4× 3" boxes, 5½", 13", 5⅝"
Catalog # 76051-656
Supplier: VWR International
Jump to:
Product Details & Documents
Vertical racks for 3" boxes.
- Stainless steel
- Double welds
- Smoothed edges
- Lifetime warranty
Freezer Racks are made to the highest levels of quality with pharmaceutical grade stainless steel, double welds, smoothed edges and an unconditional lifetime warranty.
Spécifications
- Profondeur:5½"
- Largeur:5⅝"
- Capacité:4× 3" boxes
- Désignation:Vertical freezer rack
- Hauteur:13"
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



