Micro Scissors, Sklar
Product Details & Documents
Sklar's® micro scissors are used for the dissection of tissues, blood vessels and nerves.
- Reusable
- Nonsterile
Available with a flat or round handle. The straight scissors may be used to cut sutures and trim nerve endings. Curved will dissect vessels and nerves. In addition to the tips, the sides may be used for dissection with the tips closed, similar to using forceps.
Spécifications
- Désignation:Micro Scissors, Flat Handle
- Longueur:178 mm (7")
- Matière:Stainless steel
- Curvature:Straight
- Blade Type:Sharp/Sharp, Smooth
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.