Micro Dissecting Scissors, Sklar
Product Details & Documents
These micro scissors are used for the dissection of tissues, blood vessels and nerves.
- Reusable
- Nonsterile
Available with a flat or round handle, these curved scissors will dissect vessels and nerves. In addition to the tips, the sides may be used for dissection with the tips closed, similar to using forceps.
Specifications
- Désignation:Micro Dissecting Scissors, Flat Handle
- Longueur:152 mm (6")
- Matière:Stainless steel
- Curvature:Curved
- Blade Length:14 mm (⁹⁄₁₆")
- Blade Type:Blunt/Blunt, Smooth
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.



