Saline, 0.85%
Saline, 0.85%, PC bottle, 1 L, Clinical, 10/pack, —
Supplier: HARDY DIAGNOSTICS CA
: U157
Jump to:
- L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
- Return Policy
Product Details & Documents
For the preparation of isotonic suspensions and dilutions of microorganisms.
Saline products are recommended for procedures that require the use of an isotonic diluent. It is also recommended foruse in preparing test suspensions of organisms.
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:PC bottle
- Désignation:Saline, 0.85%
- Taille:—
- Packed:10/pack
- Utilisation:Clinical
- Volume:1 L
Spécifications
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



