Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Formvar Film on Hexagonal Grids, Electron Microscopy Sciences

Formvar Film on Hexagonal Grids, Electron Microscopy Sciences

Hexagonal Grid, Nickel, 3 - 4 nm, 300
Catalog # 103303-098
Supplier #:  FF300H-NI-UL
Formvar Film on Hexagonal Grids, Electron Microscopy Sciences
Catalog # 103303-098
Formvar Film on Hexagonal Grids, Electron Microscopy Sciences
Formvar Film on Hexagonal Grids, Electron Microscopy Sciences

Hexagonal Grid, Nickel, 3 - 4 nm, 300

Price
202,99 $
Log in for availability
Each
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

A thin film of pure formvar resin coats the shiny side of a Hexagonal grid.

  • Formvar coatings thickness of standard (10 nm), ultra-thin (5 to 6 nm), thick (15 to 20 nm), or extra thick (25 to 50 nm)
  • Select from copper, nickel, and gold grids in 100, 200, 300, and 400 mesh sizes

Optically checked followed by batch testing in the EM.

Packaging: Packed in grid storage box.

Specifications
  • Désignation:
    Hexagonal Grid
  • Matière:
    Nickel
  • Épaisseur:
    3 - 4 nm
  • Mesh:
    300

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.