Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Cylinder Mount Hitachi M4, Electron Microscopy Sciences

Cylinder Mount Hitachi M4, Electron Microscopy Sciences

SEM Clip, 25 x 6 mm x M4 Cylinder Mount, 2 clips, 25 mm
Catalog # 103302-504
Supplier #:  75930-10
Cylinder Mount Hitachi M4, Electron Microscopy Sciences
Catalog # 103302-504
Cylinder Mount Hitachi M4, Electron Microscopy Sciences
Cylinder Mount Hitachi M4, Electron Microscopy Sciences

SEM Clip, 25 x 6 mm x M4 Cylinder Mount, 2 clips, 25 mm

Price
86,50 $
Log in pour la disponibilité
Each
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

Spring-loaded clips hold specimens for scanning electron microscopy without adhesives.

  • Spring loaded clips accommodate samples up to 2 mm thickness
  • Available with single and multiple clips
  • Available in 25, 32, or 50 mm diameter

Samples are held securely by small spring-loaded clips and allow for easy change of samples. Adhesives are not required, eliminating possible outgassing issues and saving time. Ideal for holding silicon chips, paper, wire, threads, thin films, sheet metal and more. SEM Clip Mounts with multiple clips can hold larger samples or multiple smaller samples.

Spécifications
  • Ø:
    25 mm
  • Désignation:
    SEM Clip, 25 x 6 mm x M4 Cylinder Mount, 2 clips

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.