Biox Cardboard Freezer Boxes
81, 5 cm (2")
Catalog # 75780-312
Supplier: TWD Scientific
Fournisseur #: BX90-2281
Jump to:
Product Details & Documents
Premium cardboard freezer boxes with a water-resistant coating.
- Chemically resistant to alcohols and mild organic solvents
- Temperature range: –196 to 121°C (–320 to 250 °F)
- Accommodates 0.5 ml, 1.5 ml, or 2.0 ml microtubes
- Suitable for liquid nitrogen storage
Boxes feature a water-resistant coating for improved durability.
Spécifications
- Nb de places:81
- Hauteur:5 cm (2")
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



