Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Nylon Burette Brushes | Avantor

Nylon Burette Brushes

Nylon burette brush, for 25 mL burettes, Nylon, 16 mm, Stainless steel, 610 mm
Catalog # 470165-394
Supplier:   Wards
Fournisseur #:  CH0217D
Nylon Burette Brushes
Catalog # 470165-394
Supplier:  Wards
Nylon Burette Brushes
Nylon Burette Brushes

Nylon burette brush, for 25 mL burettes, Nylon, 16 mm, Stainless steel, 610 mm

Price
$5.05
Log in pour la disponibilité
Each
Product Details & Documents

These brushes are available in a variety of sizes.

  • Durable
  • Long-lasting nylon bristles

These durable brushes will keep your burettes and labware clean.

Spécifications
  • Bristle Material:
    Nylon
  • Ø tête de la brosse:
    16 mm
  • Handle Material:
    Stainless steel
  • Désignation:
    Nylon burette brush, for 25 mL burettes
  • Longueur totale:
    610 mm
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.