VWR® Cleanroom Papers
Latex-free paper, Pink, 11×17", 28 lbs.
10769-774
: PA28LF-PIN17
The cleanroom paper is ideal for documentation in critical environments, where very low particle and ESD generation is important.
- Low particle generation
Cleanroom paper is provided in latex or latex-free variants in a variety of colors.
- Color:Pink
- Désignation:Latex-free paper
- Dimensions:11×17"
- Weight:28 lbs.
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



