Schlenk Tubes, Modified, ChemScience
50 ml, Flask Modified Schlenk Tube, 19/22, HV valve
Catalog # CA10203-986
Supplier: CHEM SCIENCE INC CA
Fournisseur #: CS-F0901950H
Jump to:
Product Details & Documents
Choice of either 2 mm glass stopcock, 2 mm Teflon® stopcock or 0 to 4 mm high vacuum valve.
Spécifications
- Capacité:50 ml
- Désignation:Flask Modified Schlenk Tube
- ST Joint Size:19/22
- Stopcock Type:HV valve
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



