Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Schlenk Tubes, Modified, ChemScience | Avantor

Schlenk Tubes, Modified, ChemScience

25 ml, Flask Modified Schlenk Tube, 14/20, Glass
Catalog # CA10202-282
Supplier:   CHEM SCIENCE INC CA
Fournisseur #:  CS-F0901425G
Schlenk Tubes, Modified, ChemScience
Catalog # CA10202-282
Schlenk Tubes, Modified, ChemScience
Schlenk Tubes, Modified, ChemScience

25 ml, Flask Modified Schlenk Tube, 14/20, Glass

Price
$149.36
Log in pour la disponibilité
Case of 1
Product Details & Documents

Choice of either 2 mm glass stopcock, 2 mm Teflon® stopcock or 0 to 4 mm high vacuum valve.

Spécifications
  • Capacité:
    25 ml
  • Désignation:
    Flask Modified Schlenk Tube
  • ST Joint Size:
    14/20
  • Stopcock Type:
    Glass
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.