Pitcher/Beaker, Sklar
Product Details & Documents
Stainless Steel Beaker may be used for a variety of things, including use in the laboratory, or holding sterilized instruments in solution until their use in specific procedures.
Specifications
- Ø ext.:129 mm (5¹⁄₁₆")
- Capacité:2000 ml (68 oz.)
- Désignation:Pitcher/Beaker with Handle
- Hauteur:169 mm (6⅝")
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



