Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Microscope Lens Solution | Avantor

Microscope Lens Solution

Microscope Lens Solution, 500 ml
Catalog # 470301-820
Supplier:   Ward's Science
Fournisseur #:  MM0565-500ML
Microscope Lens Solution
Catalog # 470301-820
Supplier:  Ward's Science
Microscope Lens Solution
Microscope Lens Solution

Microscope Lens Solution, 500 ml

Price
$49.70
Log in pour la disponibilité
Each (500ml)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

Shelf Life (months): 36
Storage: Red

Note: The chemical specifications for some items on this product page may differ from the specifications listed above. For more information, consult the Safety Data Sheet or contact your Ward's representative.

Delivery information: This product is designed for educational and teaching laboratories, and no certificate of analysis is available.

Spécifications
  • Désignation:
    Microscope Lens Solution
  • Taille:
    500 ml

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.