Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Isopropanol, Contec® | Avantor

Isopropanol, Contec®

Contec® 70% IPA, Nonsterile 70% USP Grade Isopropanol, 3.8 L (1 gal.)
Catalog # 10120-202
Supplier:   CONTEC, INC. MX
Fournisseur #:  SB1287030
Isopropanol, Contec®
Catalog # 10120-202
Supplier:  CONTEC, INC. MX
Isopropanol, Contec®
Isopropanol, Contec®

Contec® 70% IPA, Nonsterile 70% USP Grade Isopropanol, 3.8 L (1 gal.)

Price
$285.52
Prix promotionnel pour les nouveaux clients
Log in pour la disponibilité
Case of 4 (4l) Each(4l)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

Contec® Isopropanol contains USP grade isopropanol (IPA) and USP grade purified water. Filtered to 0.2 μm, bottles are double-bagged to assure product quality. Each bottle has a lot number code and expiration date for easy record keeping.

  • Contains USP grade isopropanol which evaporates and leaves extremely low residues
  • Filtered through 0.2 μm in-line filter to eliminate the need for in-house filtration
  • Meets USP grade purified water

A convenient trigger sprayer with settings for stream or mist spraying is included with the 32 oz. bottles. The stream setting is ideal for targeting specific hard to reach areas, while the mist setting is used to cover larger surfaces. Each leakproof bottle is induction sealed, capped, and shipped to eliminate the occurrence of leakage. Product applications include surface cleaning, wiping gloved hands in sterile suites or during gowning, and wiping down products and equipment for pass-through to controlled environments.

Spécifications
  • Désignation:
    Contec® 70% IPA, Nonsterile 70% USP Grade Isopropanol
  • Taille:
    3.8 L (1 gal.)

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.