Acetone
Product Details & Documents
Density : 0.8 g/mL
Boiling Point: 56°C
Solubility: Miscible with Water, Alcohol, Ether and Chloroform
Synonyms: 2-Propanone, Dimethyl Ketone, Solvent
Shelf Life: 36 Months
Note: The chemical specifications for some items on this product page may differ from the specifications listed above. For more information, consult the Safety Data Sheet or contact your Ward's representative.
Delivery information: This product is designed for educational and teaching laboratories, and no certificate of analysis is available.
Caution: The product is flammable and toxic.
Specifications
Specifications
- Désignation:Acetone
- Taille:1 L
- Chemical/Physical Specifications:Solution
- Grade:Laboratory
- Cat. No.:470300-064
- Environmental certification:Chem21 solvent selection guide recommended after discussion
- Environmentally Preferable:Safer Human and Environmental Health
Specifications
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



