Sample Vials with Hinged Lid, Dynalon
20.00 ml, 24.8×74.5 mm, Oui
Catalog # 490012-420
Fournisseur #: 226245-25
Jump to:
Discontinued
Le produit n'est plus fabriqué. Cependant, nous avons trouvé des produits alternatifs similaires.
Alternatives
VIAL SAMPLE SNP CLOS 18ML PK12 Catalog #66018-197
Le produit 66018-197 est similaire à 490012-420 mais le fabricant et les spécifications peuvent varier.
Product Details & Documents
General-purpose containers feature push-in friction fit hinged lids.
Lightweight vials have a wall thickness that is approximately 1 mm. LDPE construction withstands temperatures up to 80 °C (176 °F).
Spécifications
- Avec bouchon:Oui
- Capacité:20.00 ml
- Diameter ×H:24.8×74.5 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



