Cryogenic Printer Labels, Brady
6200 series thermal transfer printer ribbon, IP™ printer enabled, Black, IP300®, IP600®, 2.36", 300 m (984 ft.)
Catalog # 490006-112
Jump to:
Discontinued
Product Details & Documents
Cryogenic labels for tubes, vials, and canes.
Spécifications
- Pour l'utilisation avec:IP300®, IP600®
- Color:Black
- Désignation:6200 series thermal transfer printer ribbon, IP™ printer enabled
- Roll Length:300 m (984 ft.)
- Width:2.36"
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



