WebSeal™ Micro Titre Vials
Micro titer plate vial for 96 wells, L×H: 7.6×45.9 mm, 1.00 ml, Round bottom, Glass, Clear, Non
Catalog # 10036-088
Supplier: Thermo Scientific
Fournisseur #: 60180-V110
Jump to:
Product Details & Documents
Micro titre plate vials for use in chromatography applications.
Spécifications
- Avec bouchon:Non
- Capacité:1.00 ml
- Color:Clear
- Désignation:Micro titer plate vial for 96 wells, L×H: 7.6×45.9 mm
- Matière:Glass
- Bottom Style:Round bottom



