WebSeal™ Micro Titre Vials
Micro titer plate vial for 96 wells, L×H: 7.45×38.5 mm, 1.10 ml, Round bottom, Glass, Clear, Non
10036-084
: 60180-V104
Micro titre plate vials for use in chromatography applications.
- Avec bouchon:Non
- Capacité:1.10 ml
- Color:Clear
- Désignation:Micro titer plate vial for 96 wells, L×H: 7.45×38.5 mm
- Matière:Glass
- Bottom Style:Round bottom



