Standard-Grade Glass Beaker
50 ml, 10 ml, 10 - 40 ml
Supplier: VWR International
Jump to:
Product Details & Documents
Our high-quality borosilicate beakers meet ASTM standards and are a great value. With uniform wall thickness, white enamel, double-graduated metric scale, and a marking spot. Beakers can be heated and used with acids, salt solutions, and organic solvents.
Documents
Certificates
Recherche par numéro de lotSpécifications
- Intervalle de graduation:10 ml
- Plage de graduation:10 - 40 ml
- Capacité:50 ml
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



