Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Balls for Physics Experiments | Avantor

Balls for Physics Experiments

Drilled Brass Ball, 25 mm, 1"
Catalog # 470138-848
Balls for Physics Experiments
Catalog # 470138-848
Supplier:  
Balls for Physics Experiments
Balls for Physics Experiments

Drilled Brass Ball, 25 mm, 1"

Discontinued
Le produit n'est plus fabriqué. Cependant, nous avons trouvé des produits alternatifs similaires.
Alternatives
BALL BRASS DRILLED 1IN / 25MM D Catalog #470007-150

Le produit 470007-150 est un remplacement de 470138-848 et a le même emballage et les mêmes spécifications, mais peut être d'une quantité différente.

Product Details & Documents

Ideal for Collision and Pendulum Demonstrations

Drilled balls for pendulum bobs or impact experiments. 

Spécifications
  • Désignation:
    Drilled Brass Ball, 25 mm
  • Diameter:
    1"
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.