VWR® Measuring Pipettes
5 ml, VWR® Measuring Pipette, 0.1 ml
Supplier: VWR International
Jump to:
Product Details & Documents
These high-quality borosilicate, Mohr-type pipettes meet ASTM standards.
- Color-coded by size
- Calibrated 'to deliver'
- Measurements are accurate to ±0.01 ml
The pipettes feature colored graduations in 0.1 increments that are enameled into the glass to prevent fading.
Documents
Certificates
Recherche par numéro de lotSpécifications
- Capacité:5 ml
- Désignation:VWR® Measuring Pipette
- Subdivisions:0.1 ml
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



