Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Swiss Tweezer; Precision, Electron Microscopy Sciences | Avantor

Swiss Tweezer; Precision, Electron Microscopy Sciences

Style 4G, 110 mm, M= 10 mm; N = 1.5 mm
Catalog # 102098-950
Fournisseur #:  78170-4G
Swiss Tweezer; Precision, Electron Microscopy Sciences
Catalog # 102098-950
Supplier:  
Swiss Tweezer; Precision, Electron Microscopy Sciences
Swiss Tweezer; Precision, Electron Microscopy Sciences

Style 4G, 110 mm, M= 10 mm; N = 1.5 mm

Discontinued
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

Swiss precision tweezer made from austenitic, acid-proof stainless steel, 100% anti-magnetic (SA).

  • Tweezers engineered for a NON-SLIP GRIP
  • Light weight –prevents hand fatigue
  • Sensuous touch and functional design
  • Ultra-fine precision tips
  • Melting point 1400°C

Resistant to hydrogen fluoride (HF) and nitric acid.

Spécifications
  • Désignation:
    Style 4G
  • Longueur:
    110 mm
  • Tip Dimensions:
    M= 10 mm; N = 1.5 mm

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.