Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

DURAX™ Tweezers, Electron Microscopy Sciences

Style 1, 120 mm, 43 mm, 1.5 mm, 10 mm
Catalog # 102098-916
 :  78149-1
DURAX™ Tweezers, Electron Microscopy Sciences
Catalog # 102098-916
Supplier:  
DURAX™ Tweezers, Electron Microscopy Sciences
DURAX™ Tweezers, Electron Microscopy Sciences

Style 1, 120 mm, 43 mm, 1.5 mm, 10 mm

Discontinued
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

With a 616HV Vickers-hardness, the tip of Rubis DURAX™ tweezers is six times harder than the tip of a standard steel tweezers.

  • Higher resistance against normal wear and tear
  • Longer service life

Even with intensive use, these tweezers retain their original precision. Their specially-hardened chrome-magnesium steel is also used in the manufacture of surgicals.

Specifications
  • Désignation:
    Style 1
  • Tip Opening:
    1.5 mm
  • Overall Length:
    120 mm
  • Tip Width:
    10 mm
  • Tip Length:
    43 mm

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.