Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Hi/Lo Write-On Temperature Tape, Electron Microscopy Sciences

White, 13.7 m (15 yds.), 19.0 mm (¾")
Catalog # 102098-434
 :  77009-W2
Hi/Lo Write-On Temperature Tape, Electron Microscopy Sciences
Catalog # 102098-434
Supplier:  
Hi/Lo Write-On Temperature Tape, Electron Microscopy Sciences
Hi/Lo Write-On Temperature Tape, Electron Microscopy Sciences

White, 13.7 m (15 yds.), 19.0 mm (¾")

Discontinued
Le produit n'est plus fabriqué. Cependant, nous avons trouvé des produits alternatifs similaires.
Alternatives
TAPE WRITE-ON.75INX15YDWHT 4PK Catalog #30617-012

 

Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

All rolls fit on a standard 25.4 mm (1") or 76 mm (3") core

These color-coded label tapes work well with all glass and plastic labware, racks, tubing, bags, boxes, and cabinets. It adheres to any surface and peels off without leaving a sticky residue. Tapes resist moisture and most solvents and can withstand autoclaving (250°F). It may be used as well down to -73°C.

All rolls fit on a standard 25.4 mm (1") or 76 mm (3") core. Tape is available in widths of 12.7 mm (1/2"), 19 mm (3/4"), and 25.4 mm (1"). Measures 40 yards (36.6 M) long.

Tape is available in widths of 12.7 mm (1/2"), 19 mm (3/4"), and 25.4 mm (1"). Measures 40 yards (36.6 M) long.

Spécifications
  • Largeur:
    19.0 mm (¾")
  • Color:
    White
  • Longueur:
    13.7 m (15 yds.)

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.