Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Glacier Ice Buckets, Electron Microscopy Sciences | Avantor

Glacier Ice Buckets, Electron Microscopy Sciences

Ice bucket, large, 5 L, Blue, 6.250", 10.625"
Catalog # 102096-372
Fournisseur #:  68600-60
Glacier Ice Buckets, Electron Microscopy Sciences
Catalog # 102096-372
Glacier Ice Buckets, Electron Microscopy Sciences
Glacier Ice Buckets, Electron Microscopy Sciences

Ice bucket, large, 5 L, Blue, 6.250", 10.625"

Price
$148.94
Log in pour la disponibilité
Each
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

Excellent Insulation: Made of the same triple density expanded polystyrene as our popular Ice Pans, preserve ice 30% longer.

  • Won't Sweat - Thick insulating walls will not sweat
  • Easy Grip - Robust handles make buckets easy to carry
  • Includes Lid - Use the supplied lid to maximize cooling
  • Heavy Duty - Solidly constructed to be unbreakable under normal laboratory conditions
  • Chemically Resistant - Resistant to mild chemicals* as well as ice-alcohol slurry, dry ice and liquid nitrogen

(*Not recommended for long-term exposure to harsh chemicals or corrosives.)

Spécifications
  • Capacité:
    5 L
  • Color:
    Blue
  • Désignation:
    Ice bucket, large
  • Hauteur:
    6.250"
  • Top Diameter:
    10.625"

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.