Nunclon Multi-Dishes, Electron Microscopy Sciences
Product Details & Documents
The NUNC™ Coverglass Optical Bottom 96 Well Plates have an optically clear polystyrene plate bottom. This clear base permits microscopic viewing and reading of well The plate’s upper structure is offered in black for fluorometric detection. External dimension: 128 x 86 mm.
- White or black upper structure with Polymer bottom combines the optical clarity of virgin crystalline polystyrene with optimal surface for a wide range of HTS applications
- Optical clarity for viewing well contents
- Footprint compatible with standard equipment and automated systems
- Flat bottom well geometry for plate reader access
- Cell culture, poly-D-Lysine or Collagen I surfaces for cell-based array
- Non-treated plates are optimized for scintillation counting
- Working ranges: 50 –200 µl/well
Polystyrene lids have external dimensions of 128 x 86 mm.
Spécifications
- Sterility:Non sterile
- Well Volume:400 µl
- Color:Black
- Désignation:96 well Plate with Lid
- Surface Treatment:Collagen I
- Well Depth:12.2 mm
- Well Diameter:6.5 mm
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



