Edwards RV8 Vacuum Pump, Electron Microscopy Sciences
Product Details & Documents
Rotary vacuum pump; Double stage. Ultra Grade 19 oil is recommended for use with the RV8. Weight 50 lbs (24 kg).
- 6.9 cfm (195 L/min) displacement
- Ultimate vacuum (without gas ballast) 1.5x10-3 torr
- Max. inlet water pressure vapor: 29 torr
- Max. water vapor pumping rate: .48 lb/h
- Motor: 3/4 hp
- Oil capacity Max/Min 0.75L/0.43
Spécifications
- Désignation:RV8 Vacuum Pump
- Electrical:110 V
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



