Microscope Slide Labels, Electron Microscopy Sciences
Product Details & Documents
These specialty Microscope Slide Labels and matching End Labels are available in standard (thin) or pathology (tissue high) thickness, and square or round corner (RC).
- Standard thin or tissue high thickness for pathology
- Permanent adhesive holds labels during use
- Can be used for long-term storage
Sheet form size is 5¼×8".
Spécifications
- Désignation:Microscope slide end labels, SESP-16
- Dimensions:0.47×0.94"
- Épaisseur:Pathology
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



