Vibration Dampening Mount, Electron Microscopy Sciences
Product Details & Documents
Isolates sensitive analytical balances and other instruments from disturbing variations. Economical space saving alternative to full size balance tables.
- Platform 64 mm (2.5") thick
- Supports up to 16 kg (35 lbs.)
- Overall height 76 mm (3")
- Two sizes available
Polished surface resists scratches and chemical attack. Molded from dense black & white terrazzo. Four Vibro-Absorber cushions and neoprene feet.
Spécifications
- Désignation:Vibration Damping Mount, 13¾ x 13¾"
- W×D:13¾×13¾"
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.



