Double Sided Conductive Cohesive Sheets, Electron Microscopy Sciences
Product Details & Documents
For adhesion of specimens and particles for scanning electron microscopy examination.
- Minimum impurities - Maximum conductivity
- Produces minimum gas under vacuum conditions
- Easy handling
- W× L: 5 x 12 cm
These conductive cohesive sheets offer good adhesion to the specimen and yield good conductivity and background structures, even with particles as small as 15 microns.
Silver cohesive sheet:
Adhesive power 880 gf/25 mm
Thickness 0.13 mm
Resistivity 0.00 ohm/5 mm2
Carbon cohesive sheet:
Adhesive power 1100 gf/25 mm
Thickness 0.16 mm
Resistivity 4.000 ohm/5 mm2
Spécifications
- Désignation:Carbon Cohesive Sheet, Tech Grade
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



