Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Foreline Traps, Electron Microscopy Sciences

Foreline Traps, Electron Microscopy Sciences

Foreline Traps 1", 10 CFM, Aluminum
Catalog # 100502-326
Supplier #:  91050-20
Foreline Traps, Electron Microscopy Sciences
Catalog # 100502-326
Foreline Traps, Electron Microscopy Sciences
Foreline Traps, Electron Microscopy Sciences

Foreline Traps 1", 10 CFM, Aluminum

Price
$1,045.26
Log in for availability
Each
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

These rechargeable in-line traps effectively block oil backstreaming from mechanical pumps. Any mechanically pumped system, even one with a turbo pump, should have a foreline traps. The trap is placed in the foreline between the roughing pump and the diffusion or turbo pump. It uses a disposable, oxygen-free copper maze absorbent which requires no liquid nitrogen and will not hold water. Typically the maze is replaced every 1-2 years. The seamless body is available in aluminum. Replacement elements (Copper Maze) also available.

  • A quick change clamp for replacement of maze
  • A viton “O” ring end cap
  • A recessed screen
  • Available in five pipe diameters
Specifications
  • Capacité:
    10 CFM
  • Désignation:
    Foreline Traps 1"
  • Matière:
    Aluminum

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.