Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Polyethylene Vials; Poly-Vials, Electron Microscopy Sciences

Polyethylene Vials; Poly-Vials, Electron Microscopy Sciences

Poly-vial, 5.00 ml, 15×50 mm, Oui
Catalog # 100500-194
Supplier #:  72621-32
Polyethylene Vials; Poly-Vials, Electron Microscopy Sciences
Catalog # 100500-194
Polyethylene Vials; Poly-Vials, Electron Microscopy Sciences
Polyethylene Vials; Poly-Vials, Electron Microscopy Sciences

Poly-vial, 5.00 ml, 15×50 mm, Oui

Price
$264.47
Log in for availability
Case of 100 Each
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

These flat bottom cylindrical vials have a a friction-fit, flip-top closure which can not be lost. Ideal for use as a specimen container for the storage of small samples, or as embedding capsules.

  • Unbreakable
  • Withstand temps up to 90 °C
  • Wall thickness 1 mm
Specifications
  • Avec bouchon:
    Oui
  • Capacité:
    5.00 ml
  • Désignation:
    Poly-vial
  • Diameter ×H:
    15×50 mm

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.