Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Tungsten Boat, Electron Microscopy Sciences

Tungsten Boat, Electron Microscopy Sciences

Tungsten Boat B-6, 39.1L × 12W × 3.55D mm, 101.6×39.1 mm (4×½"), 0.25 mm (0.01")
Catalog # 100489-550
Supplier #:  73816-B6
Tungsten Boat, Electron Microscopy Sciences
Catalog # 100489-550
Supplier:  
Tungsten Boat, Electron Microscopy Sciences
Tungsten Boat, Electron Microscopy Sciences

Tungsten Boat B-6, 39.1L × 12W × 3.55D mm, 101.6×39.1 mm (4×½"), 0.25 mm (0.01")

Discontinued
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

Tungsten has the highest melting point and lowest vapor pressure of all metals, and at the temperatures over 1650°C has the highest tensile strength

Tungsten is the most useful material used in vacuum evaporation technique, due to its special properties and cost factor.

It has excellent corrosion resistance and is attacked only slightly by most mineral acids.

Specifications
  • Désignation:
    Tungsten Boat B-6
  • Dimensions:
    39.1L × 12W × 3.55D mm
  • Épaisseur:
    0.25 mm (0.01")
  • Overall Length:
    101.6×39.1 mm (4×½")

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.