Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Stirring Rods, Electron Microscopy Sciences | Avantor

Stirring Rods, Electron Microscopy Sciences

PTFE with Steel Core, 6 mm, 100 mm
Catalog # 101413-030
Fournisseur #:  66200-10
Stirring Rods, Electron Microscopy Sciences
Catalog # 101413-030
Stirring Rods, Electron Microscopy Sciences
Stirring Rods, Electron Microscopy Sciences

PTFE with Steel Core, 6 mm, 100 mm

Price
$33.38
Log in pour la disponibilité
Each
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

These stirring rods are available in two versions: pure 'PTFE' solid rod with tapered end and pure 'PTFE' with bendable steel core.

The version with steel core can be bent into a permanent shape. Rods are inert and will not scratch, use up to 280 °C.

Spécifications
  • Ø:
    6 mm
  • Désignation:
    PTFE with Steel Core
  • Longueur:
    100 mm

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.