Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
MicroPoint™ Uniband Scissors and Featherlite Suture Scissors, Electron Microscopy Sciences | Avantor

MicroPoint™ Uniband Scissors and Featherlite Suture Scissors, Electron Microscopy Sciences

Uniband LA-4C Scissors, 125 mm, 12 mm (0.47"), Sharp/Sharp, curved, Smooth/smooth
Catalog # 100494-452
Fournisseur #:  77910-26
MicroPoint™ Uniband Scissors and Featherlite Suture Scissors, Electron Microscopy Sciences
Catalog # 100494-452
MicroPoint™ Uniband Scissors and Featherlite Suture Scissors, Electron Microscopy Sciences
MicroPoint™ Uniband Scissors and Featherlite Suture Scissors, Electron Microscopy Sciences

Uniband LA-4C Scissors, 125 mm, 12 mm (0.47"), Sharp/Sharp, curved, Smooth/smooth

Price
175,79 $
Log in pour la disponibilité
Each
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

A new concept in scissor technology

  • They have three times the shearing angle to reduce tissue crushing
  • They last far longer than ordinary scissors
  • O.R. Castro-Viejo quality at a floor-grade price
  • They offer consistent cutting at the tip
  • The blades cannot work loose
  • The contact between the blades remains constant
  • Ambidextrous: perfect in right and left hands
  • Easy to pickup and use, no clumsy rings
  • Adjustable shearing contact
  • Lifetime Guarantee: All MicroPoint™ Scissors are guaranteed for life against rust, breakage and rivet loosening

These scissors are available in two configurations: Uniband® and FeatherLite®. The MicroPoint Unibands is 5 inches long, one inch wide and half-an-inch tall.

MicroPoint™ scissors can be used for suture or tissue, and they are manufactured without rings which eliminates the problems with right handed or left handed users. Scissors do not cut by cutting. They cut by shearing.

Spécifications
  • Désignation:
    Uniband LA-4C Scissors
  • Longueur:
    125 mm
  • Blade Length:
    12 mm (0.47")
  • Blade Type:
    Sharp/Sharp, curved, Smooth/smooth

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.