Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Tungsten Wire, Electron Microscopy Sciences | Avantor

Tungsten Wire, Electron Microscopy Sciences

Tungsten wire, 0.02" (0.51 mm), 20 ft.
Catalog # 100492-106
Fournisseur #:  73800
Tungsten Wire, Electron Microscopy Sciences
Catalog # 100492-106
Tungsten Wire, Electron Microscopy Sciences
Tungsten Wire, Electron Microscopy Sciences

Tungsten wire, 0.02" (0.51 mm), 20 ft.

Price
$114.74
Log in pour la disponibilité
Each
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

We are offering tungsten wire in 99.90% purity.

Available in 0.025" (.64 mm), 0.02" (.51 mm), 0.009" (0.23 mm) diameters.

Spécifications
  • Ø:
    0.02" (0.51 mm)
  • Désignation:
    Tungsten wire
  • Longueur:
    20 ft.

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.